![Frico - Emetteur infrarouge sur pied Infrapalm 6000W Noir 3 émetteurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PI_IHPA_60_B.jpg?ts=1710900209971)
Frico - Emetteur infrarouge sur pied Infrapalm 6000W Noir 3 émetteurs
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur indépendant
tension - 400...400 V
nombre de réglages chauffage - 1
capacité de chauffage max. - 6000 W
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410208399
Réf. Sonepar
00113020905
Réf. Fournisseur
IHPA60B
Réf. Commerciale
Frico
modèle
projecteur indépendant
tension
400...400 V
nombre de réglages chauffage
1
capacité de chauffage max.
6000 W
indice de protection (IP)
IP67
capacité de chauffage min.
6000 W
hauteur de montage max.
2.7 m
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
hauteur de montage min.
2.7 m
niveau de puissance ARRÊT
Non
mode de pose
indépendant
couleur
noir
largeur
1100 mm
hauteur
2500 mm
profondeur
1100 mm
numéro RAL
9005
montage au-dessus d'une table à langer
Oui
Emetteur infrarouge sur pied Infrapalm 6000W Noir 3 émetteurs