![Frico - Emetteur infrarouge Infragold halogène blanc 1000W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PI_IHG15W.jpg?ts=1710900194378)
Frico - Emetteur infrarouge Infragold halogène blanc 1000W
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension - 220...231 V
nombre de réglages chauffage - 1
indice de protection (IP) - IP44
modèle - autre
capacité de chauffage max. - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410208023
Réf. Sonepar
00113021065
Réf. Fournisseur
IHG10W
Réf. Commerciale
Frico
tension
220...231 V
nombre de réglages chauffage
1
indice de protection (IP)
IP44
modèle
autre
capacité de chauffage max.
1000 W
largeur
464 mm
hauteur
95 mm
profondeur
125 mm
capacité de chauffage min.
1000 W
Emetteur infrarouge Infragold halogène blanc 1000W