Frico - Emetteur infrarouge Infragold halogène gris 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension - 220...230 V
nombre de réglages chauffage - 1
indice de protection (IP) - IP44
modèle - projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max. - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410208047
Réf. Sonepar
00113021064
Réf. Fournisseur
IHG10G
Réf. Commerciale
Frico
tension
220...230 V
nombre de réglages chauffage
1
indice de protection (IP)
IP44
modèle
projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max.
1000 W
largeur
464 mm
hauteur
95 mm
profondeur
125 mm
capacité de chauffage min.
1000 W
Emetteur infrarouge Infragold halogène gris 1000W