![Frico - Emetteur infrarouge Infraglas, façade en vitrocéramique noire 2200W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PI_INFRAGLAS_WHITE_DIMMER.jpg?ts=1710900253259)
Frico - Emetteur infrarouge Infraglas, façade en vitrocéramique noire 2200W
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension - 230...230 V
nombre de réglages chauffage - 3
indice de protection (IP) - IP65
capacité de chauffage max. - 2200 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410530452
Réf. Sonepar
00113021075
Réf. Fournisseur
IHGW22SR
Réf. Commerciale
Frico
modèle
autre
tension
230...230 V
nombre de réglages chauffage
3
indice de protection (IP)
IP65
capacité de chauffage max.
2200 W
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de puissance ARRÊT
Oui
mode de pose
montage en saillie
largeur
80 mm
hauteur
170 mm
profondeur
900 mm
numéro RAL
9006
montage au-dessus d'une table à langer
Non
Emetteur infrarouge Halogène surface en verre SCHOTT NEXTREMA® avec réduction de lumière?protection IP65 ?En option avec variateur ) avec télécommande comprise*?Interrupteur ON/OFF* ?2 ans de garantie