Frico - Emetteur infrarouge Infraduo en aluminium avec spots LED 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
tension - 220...230 V
nombre de réglages chauffage - 1
indice de protection (IP) - IP65
capacité de chauffage max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410208191
Réf. Sonepar
00113021062
Réf. Fournisseur
IHD20
Réf. Commerciale
Frico
modèle
projecteur mural/de plafond
tension
220...230 V
nombre de réglages chauffage
1
indice de protection (IP)
IP65
capacité de chauffage max.
2000 W
largeur
825 mm
capacité de chauffage min.
2000 W
hauteur
95 mm
profondeur
125 mm
montage au-dessus d'une table à langer
Oui
Emetteur infrarouge Infraduo en aluminium avec spots LED 2000W