![Frico - Emetteur infrarouge Infraduo en aluminium avec spots LED 1700W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/N_IHD_20180718_121303079.jpg?ts=1710900230048)
Frico - Emetteur infrarouge Infraduo en aluminium avec spots LED 1700W
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
tension - 220...230 V
nombre de réglages chauffage - 1
indice de protection (IP) - IP65
capacité de chauffage max. - 1650 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410208146
Réf. Sonepar
00113021061
Réf. Fournisseur
IHD17
Réf. Commerciale
Frico
modèle
projecteur mural/de plafond
tension
220...230 V
nombre de réglages chauffage
1
indice de protection (IP)
IP65
capacité de chauffage max.
1650 W
largeur
825 mm
capacité de chauffage min.
1650 W
hauteur
95 mm
profondeur
125 mm
montage au-dessus d'une table à langer
Oui
Emetteur infrarouge Infraduo en aluminium avec spots LED 1700W