![Frico - Émetteur infrarouge halogène avec fonctions intelligentes Infrasmart 2000W Noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PI_IHS20B24.jpg?ts=1710900247153)
Frico - Émetteur infrarouge halogène avec fonctions intelligentes Infrasmart 2000W Noir
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
tension - 220...230 V
nombre de réglages chauffage - 1
indice de protection (IP) - IP24
capacité de chauffage max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410207835
Réf. Sonepar
00113020912
Réf. Fournisseur
IHS20B24
Réf. Commerciale
Frico
modèle
projecteur mural/de plafond
tension
220...230 V
nombre de réglages chauffage
1
indice de protection (IP)
IP24
capacité de chauffage max.
2000 W
largeur
480 mm
capacité de chauffage min.
2000 W
hauteur
95 mm
profondeur
145 mm
montage au-dessus d'une table à langer
Oui
Emetteur infrarouge halogène avec fonctions intelligentes contrôlé via une application, une télécommande fournie ou un interrupteur integré?Lampe halogène avec réflecteur en aluminium poli?IP24