![Frico - Climatiseur monobloc reversible sans unite exterieure Soloclim 2300W horizontal](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/SOLOCLIM.jpg?ts=1714082950753)
Frico - Climatiseur monobloc reversible sans unite exterieure Soloclim 2300W horizontal
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 2.36 kW
couleur - blanc
largeur - 1030 mm
hauteur - 555 mm
profondeur - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410528947
Réf. Sonepar
00113001736
Réf. Fournisseur
SC23DCI
Réf. Commerciale
Frico
puissance d'entrée max. chauffage
2.36 kW
couleur
blanc
largeur
1030 mm
hauteur
555 mm
profondeur
165 mm
Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2300W horizontal