![Frico - Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2100W horizontal](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PI_SOLOCLIM_20180718_120748069.jpg?ts=1710900259159)
Frico - Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2100W horizontal
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement - A+
classe énergétique chauffage - A
couleur unité interne - blanc
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410540727
Réf. Sonepar
00113002253
Réf. Fournisseur
SC21DCIN
Réf. Commerciale
Frico
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement
A+
classe énergétique chauffage
A
couleur unité interne
blanc
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre anti-odeurs
Non
type d'extension
intérieur
nombre de phases
1
nombre de niveaux de soufflerie
3
largeur de l'unité intérieure
1010 mm
hauteur de l'unité intérieure
549 mm
profondeur de l'unité intérieure
165 mm
poids de l'unité intérieure
42.5 kg
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
capacité de déshumidification
0.8 l/h
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
162 mm
modèle (unité interne)
mur/plafond
type de réfrigérant
R32
eER (refroidissement)
3.24
cOP (chauffage)
3.29
Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2100W horizontal