Frico - Climatiseur mobile réversible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - télécommande
débit d'air max. - 420 m³/h
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle - tube flexible
puissance frigorifique - 3.52...3.52 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410534986
Réf. Sonepar
00113021059
Réf. Fournisseur
CLIMOB12R
Réf. Commerciale
Frico
commande
télécommande
débit d'air max.
420 m³/h
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle
tube flexible
puissance frigorifique
3.52...3.52 kW
classe énergétique refroidissement
A
classe énergétique chauffage
A
nombre de niveaux de soufflerie
3
minuteur
Oui
largeur de l'unité intérieure
430 mm
hauteur de l'unité intérieure
730 mm
profondeur de l'unité intérieure
360 mm
valeur de raccordement
3520 W
avec filtre
Non
longueur du tuyau d'évacuation d'air
1500...1500 mm
diamètre du tuyau d'évacuation d'air
150 mm
capacité de déshumidification
1.53 l/h
plage de réglage de la température
16...30 °C
puissance calorifique (nominale)
3.3...3.3 kW
type de réfrigérant
R-290
tension de raccordement (système)
230 V
Climatiseur mobile réversible