Frico - Climatiseur mobile 4,1kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
commande - télécommande
débit d'air max. - 420 m³/h
principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement
modèle - tube flexible
nombre de niveaux de soufflerie - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410535518
Réf. Sonepar
00113002182
Réf. Fournisseur
CLIMOB14
Réf. Commerciale
Frico
commande
télécommande
débit d'air max.
420 m³/h
principe de fonctionnement
rafraîchissement seulement
modèle
tube flexible
nombre de niveaux de soufflerie
3
largeur de l'unité intérieure
470 mm
hauteur de l'unité intérieure
800 mm
profondeur de l'unité intérieure
400 mm
avec filtre
Non
capacité de déshumidification
1.3 l/h
plage de réglage de la température
16...30 °C
type de réfrigérant
R-290
tension de raccordement (système)
230 V
classe énergétique refroidissement
A
classe énergétique chauffage
A
Climatiseur mobile 4,1kW