fin de vie
Frico - Bandeau rayonnant compact Thermoplus 750W 230V

Frico - Bandeau rayonnant compact Thermoplus 750W 230V

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • tension - 220...230 V

  • nombre de réglages chauffage - 1

  • capacité de chauffage max. - 750 W

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410209372

Réf. Sonepar

00113020937

Réf. Fournisseur

EC75021

Réf. Commerciale

Frico

modèle

projecteur mural/de plafond

tension

220...230 V

nombre de réglages chauffage

1

capacité de chauffage max.

750 W

indice de protection (IP)

IP20

capacité de chauffage min.

750 W

hauteur de montage max.

3 m

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

niveau de puissance ARRÊT

Non

mode de pose

montage en saillie

couleur

blanc

largeur

1810 mm

hauteur

100 mm

profondeur

90 mm

numéro RAL

9010

montage au-dessus d'une table à langer

Non

Bandeau rayonnant compact discret et résistant aux rayures pour une protection contre les courants d'air froid. convient aux espaces exigus tels que les salles de bains•Hauteur d'installation recommandée 2-3 m• IP20