![Frico - Aérotherme Tiger portable 5kW 400V 480m3/h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PI_TIGER_5KW.jpg?ts=1710900288741)
Frico - Aérotherme Tiger portable 5kW 400V 480m3/h
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de réglages de puissance - 2
avec thermostat d'ambiance - Oui
quantité d'air - 480 m³/h
puissance absorbée - 5 kW
coupe-circuit anti-surchauffe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410005257
Réf. Sonepar
00113313421
Réf. Fournisseur
P53-0
Réf. Commerciale
Frico
nombre de réglages de puissance
2
avec thermostat d'ambiance
Oui
quantité d'air
480 m³/h
puissance absorbée
5 kW
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
couleur
rouge
largeur
290 mm
hauteur
450 mm
profondeur
390 mm
numéro RAL
3020
tension de raccordement
400 V
indice de protection (IP)
IP44
avec réglages de ventilation
Oui
mode déshumidificateur
Non
dispositif pour thermostat externe
Non
minuterie
Non
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud
Non
diamètre air sortant
250 mm
avec régulation du ventilateur
Non
avec roulettes
Non
Aérotherme portable, compacte et robuste pour une utilisation pratique dans les garages, ateliers,magasins, etc. Il peut aussi être fixé au mur. Thermostat inclus régulant ventilation et/ou chauffage. Dispositif CEE monté sur le câble.