fin de vie
Frico - Aerotherme Tiger portable 15kW 400V 1120m3-h

Frico - Aerotherme Tiger portable 15kW 400V 1120m3-h

FRICO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de réglages de puissance - 2

  • avec thermostat d'ambiance - Oui

  • quantité d'air - 1120 m³/h

  • puissance absorbée - 15 kW

  • coupe-circuit anti-surchauffe - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410007305

Réf. Sonepar

00113000730

Réf. Fournisseur

P153

Réf. Commerciale

Frico

nombre de réglages de puissance

2

avec thermostat d'ambiance

Oui

quantité d'air

1120 m³/h

puissance absorbée

15 kW

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

couleur

rouge

largeur

410 mm

hauteur

510 mm

profondeur

530 mm

numéro RAL

3020

tension de raccordement

400 V

indice de protection (IP)

IP44

avec réglages de ventilation

Oui

mode déshumidificateur

Non

dispositif pour thermostat externe

Non

minuterie

Non

dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud

Non

diamètre air sortant

370 mm

avec régulation du ventilateur

Non

avec roulettes

Oui

Le Tiger convient pour le chauffage et le séchage de lieux où il faut avoir une forte puissance (chantiers, industries, etc.). Munis d'un commutateur de débit d'air maximal réduit, d'un câble d'1,8 m d'une fiche CEE et d'un thermostat.