Frico - Aérotherme Tiger portable 9kW 400V 720m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de réglages de puissance - 2
quantité d'air - 720 m³/h
puissance absorbée - 9 kW
coupe-circuit anti-surchauffe - Oui
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7393410540093
Réf. Sonepar
00113054009
Réf. Fournisseur
TIG93-0
Réf. Commerciale
Frico
nombre de réglages de puissance
2
quantité d'air
720 m³/h
puissance absorbée
9 kW
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
couleur
rouge
largeur
350 mm
hauteur
530 mm
profondeur
480 mm
numéro RAL
3020
tension de raccordement
400 V
indice de protection (IP)
IP44
avec réglages de ventilation
Oui
mode déshumidificateur
Non
dispositif pour thermostat externe
Non
minuterie
Non
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud
Non
avec régulation du ventilateur
Oui
avec roulettes
Non
Aérotherme Tiger portable 9kW 400V 720m3/h