Frico - Aérotherme Tiger portable 5kW 230V 480m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de réglages de puissance - 2
quantité d'air - 480 m³/h
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
mode déshumidificateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410006797
Réf. Sonepar
00113313418
Réf. Fournisseur
P51
Réf. Commerciale
Frico
nombre de réglages de puissance
2
quantité d'air
480 m³/h
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IP44
mode déshumidificateur
Non
minuterie
Non
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud
Non
avec roulettes
Non
couleur
rouge
largeur
290 mm
hauteur
450 mm
profondeur
390 mm
numéro RAL
3020
Aérotherme portable, compacte et robuste pour une utilisation pratique dans les garages, ateliers,magasins, etc. Il peut aussi être fixé au mur. Thermostat inclus régulant ventilation et/ou chauffage. Câble 1,8 m pour prise murale.