Frico - Aérotherme Tiger portable 3kW 230V 280m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de réglages de puissance - 2
avec thermostat d'ambiance - Oui
quantité d'air - 280 m³/h
puissance calorifique (nominale) - 2...3 kW
puissance absorbée - 3 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410208221
Réf. Sonepar
00113020822
Réf. Fournisseur
P31
Réf. Commerciale
Frico
nombre de réglages de puissance
2
avec thermostat d'ambiance
Oui
quantité d'air
280 m³/h
puissance calorifique (nominale)
2...3 kW
puissance absorbée
3 kW
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
avec réglages de ventilation
Oui
mode déshumidificateur
Non
dispositif pour thermostat externe
Non
minuterie
Non
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud
Non
diamètre air sortant
250 mm
avec régulation du ventilateur
Oui
avec roulettes
Non
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IP44
couleur
rouge
largeur
290 mm
hauteur
450 mm
profondeur
390 mm
numéro RAL
3020
Aérotherme portable, compacte et robuste pour une utilisation pratique dans les garages, ateliers,magasins, etc. Il peut aussi être fixé au mur. Thermostat inclus régulant ventilation et/ou chauffage. Câble 1,8 m pour prise murale. IP44