![Frico - Aérotherme Tiger portable 15kW 400V 1120m3/h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/PIM_TIGER_15KW.jpg?ts=1710900253269)
Frico - Aérotherme Tiger portable 15kW 400V 1120m3/h
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de réglages de puissance - 2
avec thermostat d'ambiance - Oui
quantité d'air - 1120 m³/h
puissance calorifique (nominale) - 7.5...15 kW
avec réglages de ventilation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410540123
Réf. Sonepar
00113002287
Réf. Fournisseur
TIG153-0
Réf. Commerciale
Frico
nombre de réglages de puissance
2
avec thermostat d'ambiance
Oui
quantité d'air
1120 m³/h
puissance calorifique (nominale)
7.5...15 kW
avec réglages de ventilation
Oui
mode déshumidificateur
Non
dispositif pour thermostat externe
Non
minuterie
Non
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud
Non
avec régulation du ventilateur
Oui
avec roulettes
Non
tension de raccordement
400 V
indice de protection (IP)
IP44
couleur
rouge
largeur
410 mm
hauteur
510 mm
profondeur
530 mm
numéro RAL
3020
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
Aérotherme Tiger portable 15kW 400V 1120m3/h