![Frico - Aérotherme Elektra 9kW 1000m3/h IP44 pour locaux à haute température](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/N_ELEKTRA_20190624_132024468.jpg?ts=1710900301933)
Frico - Aérotherme Elektra 9kW 1000m3/h IP44 pour locaux à haute température
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 445 mm
hauteur - 375 mm
puissance - 9000 W
quantité d'air - 1000...1000 m³/h
type de ventilateur - axial
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410001686
Réf. Sonepar
00113313712
Réf. Fournisseur
ELH933
Réf. Commerciale
Frico
largeur
445 mm
hauteur
375 mm
puissance
9000 W
quantité d'air
1000...1000 m³/h
type de ventilateur
axial
tension de raccordement
3 * 400 V
puissance de moteur
80 W
profondeur
430 mm
En tôle d'acier inoxydable, pour les locaux à haute température, jusqu'à 70ºC tels que des laboratoires, etc. Equipé d'un commutateur et d'un thermostat. IP44