Frico - Aérotherme Elektra 6kW 700m3/h IP65 pour locaux à risque d'incendie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 375 mm
puissance - 6000 W
type de ventilateur - axial
tension de raccordement - 3 * 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410001631
Réf. Sonepar
00113313705
Réf. Fournisseur
ELF633
Réf. Commerciale
Frico
largeur
300 mm
hauteur
375 mm
puissance
6000 W
type de ventilateur
axial
tension de raccordement
3 * 400 V
profondeur
340 mm
En tôle d'acier inoxydable, conçu pourles locaux à risque d'incendie, tels que les menuiseries et les fermes. Utilisation portable. Equipé d'un commutateur et d'un thermostat. IP65