Frico - Aérotherme Elektra 6kW 700m3/h IP44 pour navires et industrie navale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 375 mm
puissance - 6000 W
quantité d'air - 1000...1000 m³/h
type de ventilateur - axial
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410001662
Réf. Sonepar
00113313710
Réf. Fournisseur
ELV6344
Réf. Commerciale
Frico
largeur
300 mm
hauteur
375 mm
puissance
6000 W
quantité d'air
1000...1000 m³/h
type de ventilateur
axial
tension de raccordement
3 * 440 V
puissance de moteur
80 W
profondeur
340 mm
En tôle d'acier inoxydable, pour les navires et l'industrie navale. Equipé d'un commutateur et d'un thermostat. IP44