![Frico - Aérotherme Elektra 3,6kW 400m3/h IP44 pour navires et industrie navale](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/N_ELEKTRA_20190624_132024468.jpg?ts=1710900302263)
Frico - Aérotherme Elektra 3,6kW 400m3/h IP44 pour navires et industrie navale
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 375 mm
puissance - 3600 W
quantité d'air - 1000...1000 m³/h
type de ventilateur - axial
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410001655
Réf. Sonepar
00113313708
Réf. Fournisseur
ELV3344
Réf. Commerciale
Frico
largeur
300 mm
hauteur
375 mm
puissance
3600 W
quantité d'air
1000...1000 m³/h
type de ventilateur
axial
tension de raccordement
3 * 440 V
puissance de moteur
103.5 W
profondeur
340 mm
En tôle d'acier inoxydable, pour les navires et l'industrie navale. Equipé d'un commutateur et d'un thermostat. IP44