![Frico - Aérotherme compact à eau 30 kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/N_SWS_20180718_120618017.jpg?ts=1710900179704)
Frico - Aérotherme compact à eau 30 kW
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 0.9 A
type de ventilateur - axial
énergie élec. max. accumulée - 205 W
induction ajustable air entrant - Non
lamelles réglables côté air sortant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410009408
Réf. Sonepar
00113000594
Réf. Fournisseur
SWS22
Réf. Commerciale
Frico
courant nominal
0.9 A
type de ventilateur
axial
énergie élec. max. accumulée
205 W
induction ajustable air entrant
Non
lamelles réglables côté air sortant
Non
largeur
690 mm
hauteur
675 mm
profondeur
275 mm
nombre de phases
1
contenu en eau
2.7 l
convient pour montage au sol
Non
suspension fournie
Non
convient pour un montage intégré au toit
Non
poids avec remplissage
28.7 kg
matériau, échangeur de chaleur
acier / aluminium
résistance côté eau à dT 20 °C
2.1 kPa
pression de travail max.
1000 kPa
L'aérotherme est conçu pour un raccordement hydraulique. Il peut être monté sur un mur. L?appareil peut être tourné pour positionner les raccordements hydrauliques? IP44. Régulation à commander séparément.