![Frico - Aérotherme compact à eau 19 kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/113/N_SWS_20180718_120618017.jpg?ts=1710900223302)
Frico - Aérotherme compact à eau 19 kW
![FRICO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00113.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 0.67 A
type de ventilateur - axial
énergie élec. max. accumulée - 140 W
induction ajustable air entrant - Non
lamelles réglables côté air sortant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410009392
Réf. Sonepar
00113000593
Réf. Fournisseur
SWS12
Réf. Commerciale
Frico
courant nominal
0.67 A
type de ventilateur
axial
énergie élec. max. accumulée
140 W
induction ajustable air entrant
Non
lamelles réglables côté air sortant
Non
largeur
540 mm
hauteur
545 mm
profondeur
275 mm
nombre de phases
1
contenu en eau
1.5 l
convient pour montage au sol
Non
suspension fournie
Non
convient pour un montage intégré au toit
Non
poids avec remplissage
19.5 kg
matériau, échangeur de chaleur
acier / aluminium
résistance côté eau à dT 20 °C
1.8 kPa
pression de travail max.
1000 kPa
L'aérotherme est conçu pour un raccordement hydraulique. Il peut être monté sur un mur. L?appareil peut être tourné pour positionner les raccordements hydrauliques? IP44. Régulation à commander séparément.