Fracarro - Rèflecteur 60cm acier 400pcs

Fracarro - Rèflecteur 60cm acier 400pcs

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • type de construction - offset

  • diamètre/longueur - 60 cm

  • matériau du miroir - acier

  • installation d'alimentation - 40 mm

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978090419

Réf. Sonepar

00146809041

Réf. Fournisseur

RO60APX400

Réf. Commerciale

Fracarro

couleur

blanc

type de construction

offset

diamètre/longueur

60 cm

matériau du miroir

acier

installation d'alimentation

40 mm

avec support de système

Non

matériau de la fixation

acier

avec support de mât

Non

compatible multifeed

Non

bras de support complet pré-installé

Non

Rèflecteur 60cm acier 400pcs

Les Atouts de l'article:

Rèflecteur 60cm acier 400pcs

Les Atouts de la gamme:

Réfl.60cm acier 400pcs