![Fracarro - Parabole diamètre 100 cm acier](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/146/289293_PT100AC_WEB.jpg?ts=1715720504953)
Fracarro - Parabole diamètre 100 cm acier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type de construction - offset
diamètre/longueur - 100 cm
matériau du miroir - acier
installation d'alimentation - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978023059
Réf. Sonepar
00146802305
Réf. Fournisseur
PT100AC
Réf. Commerciale
Fracarro
couleur
blanc
type de construction
offset
diamètre/longueur
100 cm
matériau du miroir
acier
installation d'alimentation
40 mm
avec support de système
Non
matériau de la fixation
acier
avec support de mât
Non
compatible multifeed
Non
bras de support complet pré-installé
Non
Parabole acier 99 cm
Les Atouts de l'article:
Parabole acier 99 cm
Les Atouts de la gamme:
Parabole 100 cm acier