![Fracarro - Parabole 85cm alu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/146/287411_PO85AS_WEB.jpg?ts=1715720518170)
Fracarro - Parabole 85cm alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type de construction - offset
diamètre/longueur - 85 cm
matériau du miroir - acier
installation d'alimentation - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978099573
Réf. Sonepar
00146809957
Réf. Fournisseur
PO85AS
Réf. Commerciale
Fracarro
couleur
blanc
type de construction
offset
diamètre/longueur
85 cm
matériau du miroir
acier
installation d'alimentation
40 mm
avec support de système
Oui
matériau de la fixation
acier
avec support de mât
Oui
compatible multifeed
Non
bras de support complet pré-installé
Non
Parabole 85cm alu
Les Atouts de l'article:
Parabole 85cm alu
Les Atouts de la gamme:
Parabole 85cm alu