![Fracarro - Parabole 85 cm alu, rouge brique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/146/211106_PENTARED_WEB.jpg?ts=1715720504774)
Fracarro - Parabole 85 cm alu, rouge brique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
type de construction - carré
diamètre/longueur - 85 cm
matériau du miroir - aluminium
avec support de système - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978000524
Réf. Sonepar
00146800052
Réf. Fournisseur
PENTA85R
Réf. Commerciale
Fracarro
couleur
marron
type de construction
carré
diamètre/longueur
85 cm
matériau du miroir
aluminium
avec support de système
Oui
gain
39 dB
avec support de mât
Oui
Parabole 85 cm alu, ROUGE BRIQUE
Les Atouts de l'article:
Parabole 85 cm alu, ROUGE BRIQUE
Les Atouts de la gamme:
Parabole 85 cm alu