![Fracarro - Parabole 85 cm alu, blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/146/211104_PENTAWHITE_no_logo_WEB.jpg?ts=1715720504734)
Fracarro - Parabole 85 cm alu, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système d'alimentation/LNB - Single universal
diamètre/longueur - 85 cm
couleur - blanc
type de construction - offset
matériau du miroir - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8016978000111
Réf. Sonepar
00146800011
Réf. Fournisseur
PENTA85
Réf. Commerciale
Fracarro
type de système d'alimentation/LNB
Single universal
diamètre/longueur
85 cm
couleur
blanc
type de construction
offset
matériau du miroir
plastique
avec support de mât
Oui
avec support de système
Oui
gain
39 dB
matériau de la fixation
acier
Parabole 85 cm alu, BLANC
Les Atouts de l'article:
Parabole 85 cm alu, BLANC
Les Atouts de la gamme:
Parabole 85 cm alu