Fracarro - Parabole 80cm Acier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre/longueur - 80 cm
matériau du miroir - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978069842
Réf. Sonepar
00146806984
Réf. Fournisseur
P80APN
Réf. Commerciale
Fracarro
couleur
blanc
diamètre/longueur
80 cm
matériau du miroir
acier
Parabole acier 80 cm, mécanique arrière pré montée
Les Atouts de l'article:
Parabole acier 80 cm, mécanique arrière pré montée
Les Atouts de la gamme:
Parabole 80cm Acier