![Fracarro - Parabole 68 cm alu, gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/146/211105_PENTAGREY_WEB.jpg?ts=1715720504750)
Fracarro - Parabole 68 cm alu, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
type de construction - carré
diamètre/longueur - 68 cm
matériau du miroir - aluminium
avec support de système - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978000364
Réf. Sonepar
00146800036
Réf. Fournisseur
DIGIT-G
Réf. Commerciale
Fracarro
couleur
gris
type de construction
carré
diamètre/longueur
68 cm
matériau du miroir
aluminium
avec support de système
Oui
gain
36.5 dB
avec support de mât
Oui
Parabole 68 cm alu, GRIS
Les Atouts de l'article:
Parabole 68 cm alu, GRIS
Les Atouts de la gamme:
Parabole 68 cm alu