![Fracarro - Parabol 68 cm acier, rouge brique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/146/211106_PENTARED_WEB.jpg?ts=1715720504774)
Fracarro - Parabol 68 cm acier, rouge brique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
type de construction - carré
diamètre/longueur - 68 cm
matériau du miroir - acier
avec support de système - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978000463
Réf. Sonepar
00146800046
Réf. Fournisseur
DIGIT-RA
Réf. Commerciale
Fracarro
couleur
marron
type de construction
carré
diamètre/longueur
68 cm
matériau du miroir
acier
avec support de système
Oui
gain
36.5 dB
avec support de mât
Oui
Parabol 68 cm acier,ROUGE BRIQ
Les Atouts de l'article:
Parabol 68 cm acier,ROUGE BRIQ
Les Atouts de la gamme:
Parabole 68 cm acier