Fracarro - Dérivateur 8D ULB -16dB 5-2400MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 1
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 16 dB
nombre de bifurcations - 8
modèle - séparateur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978095032
Réf. Sonepar
00146809503
Réf. Fournisseur
TAPS816
Réf. Commerciale
Fracarro
nombre de sorties
1
fréquence
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur
16 dB
nombre de bifurcations
8
modèle
séparateur
type de connexion
connecteur F
atténuation de passage max.
5 dB
DERIVATEUR 8 VOIES 16dB 40-2400MHz
Les Atouts de l'article:
DERIVATEUR 8 VOIES 16dB 40-2400MHz
Les Atouts de la gamme:
Dérivateur 5-2400MHz