Fracarro - Coupleur 3 entrées FM/III-DAB/UHF

Fracarro - Coupleur 3 entrées FM/III-DAB/UHF

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - duplexeur/filtre de plage

  • type de connexion - jack F

  • nombre d'entrées - 3

  • nombre de sorties - 1

  • fréquence - 174...790 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978103126

Réf. Sonepar

00146810312

Réf. Fournisseur

MXFM3UEVO

Réf. Commerciale

Fracarro

modèle

duplexeur/filtre de plage

type de connexion

jack F

nombre d'entrées

3

nombre de sorties

1

fréquence

174...790 MHz

Coupleur 3 entrées, FM/III-DAB/UHF, connecteur F, boîtier MAPEVO, avec passage télé-alimentation

Les Atouts de l'article:

Coupleur 3 entrées, FM/III-DAB/UHF, connecteur F, boîtier MAPEVO, avec passage télé-alimentation

Les Atouts de la gamme:

Coupleurs EVO