Fracarro - Câble blanc 5 EN 1-19VATC-100M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
diamètre du conducteur intérieur - 1 mm
diamètre du conducteur extérieur - 4.7 mm
matériau du conducteur extérieur - cuivre
diamètre externe approx. - 20.5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978057757
Réf. Sonepar
00146805775
Réf. Fournisseur
PAS4004102
Réf. Commerciale
Fracarro
matériau de la gaine
PVC
diamètre du conducteur intérieur
1 mm
diamètre du conducteur extérieur
4.7 mm
matériau du conducteur extérieur
cuivre
diamètre externe approx.
20.5 mm
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
matériau du conducteur intérieur
cuivre
impédance caractéristique
78 Ohm
diélectrique
PE alvéolé
couleur de gaine
blanc
Câble "5 en 1" 19 VAtC, blanc, touret bois de 100 m, Switchline
Les Atouts de l'article:
Câble "5 en 1" 19 VAtC, blanc, touret bois de 100 m, Switchline
Les Atouts de la gamme:
Câble Coaxial multi brins