![Fracarro - Câble blanc 19VATC -100M-C6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/146/PAS4016102-PAS4037104_web.jpg?ts=1715720506338)
Fracarro - Câble blanc 19VATC -100M-C6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
diamètre du conducteur intérieur - 1 mm
diamètre du conducteur extérieur - 4.7 mm
matériau du conducteur extérieur - cuivre
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -15...65 °C
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978052097
Réf. Sonepar
00146805209
Réf. Fournisseur
PAS4016102
Réf. Commerciale
Fracarro
matériau de la gaine
PVC
diamètre du conducteur intérieur
1 mm
diamètre du conducteur extérieur
4.7 mm
matériau du conducteur extérieur
cuivre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...65 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...65 °C
diamètre externe approx.
6.7 mm
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
matériau du conducteur intérieur
cuivre
impédance caractéristique
75 Ohm
diélectrique
PE alvéolé
armature
Non
couleur de gaine
blanc
19 VAtC, blanc, 6,8 mm, touret plastique de 100 m, classe A
Les Atouts de l'article:
19 VAtC, blanc, 6,8 mm, touret plastique de 100 m, classe A
Les Atouts de la gamme:
Câble Coaxial