![Fracarro - Câble blanc 17VATC -100M-C6 Triple écran](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/146/PAS4007111_web.jpg?ts=1715720511479)
Fracarro - Câble blanc 17VATC -100M-C6 Triple écran
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm
diamètre du conducteur extérieur - 4.8 mm
matériau du conducteur extérieur - cuivre
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -15...65 °C
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978057818
Réf. Sonepar
00146805781
Réf. Fournisseur
PAS4007111
Réf. Commerciale
Fracarro
matériau de la gaine
PVC
diamètre du conducteur intérieur
1.13 mm
diamètre du conducteur extérieur
4.8 mm
matériau du conducteur extérieur
cuivre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...65 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...65 °C
diamètre externe approx.
6.8 mm
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
matériau du conducteur intérieur
cuivre
impédance caractéristique
75 Ohm
diélectrique
PE alvéolé
armature
Non
couleur de gaine
blanc
17 VAtC, blanc, double feuillard + tresse, PVC 6,8 mm, spécial numérique, touret plastique de 100 m, classe A TRIPLE ECRAN / BLINDE
Les Atouts de l'article:
17 VAtC, blanc, double feuillard + tresse, PVC 6,8 mm, spécial numérique, touret plastique de 100 m, classe A TRIPLE ECRAN / BLINDE
Les Atouts de la gamme:
Câble Coaxial