![Fracarro - Câble blanc 17VATC -100M-C6-B](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/146/PAS4016102-PAS4037104_web.jpg?ts=1715720506099)
Fracarro - Câble blanc 17VATC -100M-C6-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm
diamètre du conducteur extérieur - 4.85 mm
nombre de couches d'écran - 2
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978052189
Réf. Sonepar
00146805218
Réf. Fournisseur
PAS4037104
Réf. Commerciale
Fracarro
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur intérieur
classe 1 - âme massive
diamètre du conducteur intérieur
1.13 mm
diamètre du conducteur extérieur
4.85 mm
nombre de couches d'écran
2
matériau du conducteur extérieur
aluminium
diamètre externe approx.
6.8 mm
surface du conducteur interne
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
matériau du conducteur intérieur
cuivre
impédance caractéristique
78 Ohm
résistant aux UV
Non
diélectrique
PE alvéolé
armature
Non
couleur de gaine
blanc
Câble Physique 17VAtC, blanc, touret plastique 100 m, classe B
Les Atouts de l'article:
Câble Physique 17VAtC, blanc, touret plastique 100 m, classe B
Les Atouts de la gamme:
Câble Coaxial