![Fracarro - Câble blanc 17VATC -100M-C6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/146/PAS4017_web.jpg?ts=1715720506075)
Fracarro - Câble blanc 17VATC -100M-C6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm
diamètre du conducteur extérieur - 4.8 mm
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -15...65 °C
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978052141
Réf. Sonepar
00146805214
Réf. Fournisseur
PAS4017101
Réf. Commerciale
Fracarro
matériau de la gaine
PVC
diamètre du conducteur intérieur
1.13 mm
diamètre du conducteur extérieur
4.8 mm
classe du conducteur intérieur
classe 1 - âme massive
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...65 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...65 °C
diamètre externe approx.
6.8 mm
matériau du conducteur extérieur
aluminium
diélectrique
PE alvéolé
armature
Non
couleur de gaine
blanc
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
matériau du conducteur intérieur
cuivre
impédance caractéristique
78 Ohm
17 VAtC, blanc, 40% tresse, 6,8 mm, touret plastique de 100 m, classe A
Les Atouts de l'article:
17 VAtC, blanc, 40% tresse, 6,8 mm, touret plastique de 100 m, classe A
Les Atouts de la gamme:
Câble Coaxial