Fracarro - ALIMENTATION 12VDC-2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978080151
Réf. Sonepar
00146808015
Réf. Fournisseur
PSU-12V2A
Réf. Commerciale
Fracarro
ALIMENTATION 12 V 2A AG2412-E
Les Atouts de l'article:
ALIMENTATION 12 V 2A AG2412-E
Les Atouts de la gamme:
Alimentation caméra 12V