Fracarro - ALIMANTATION 12V 9A CENTRALISEE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978096534
Réf. Sonepar
00146809653
Réf. Fournisseur
PSU-12V9A-BOX
Réf. Commerciale
Fracarro
ALIMENTATION CENTRALISEE 12V 9 SORTIES DE 1A POUR CAMERAS
Les Atouts de l'article:
ALIMENTATION CENTRALISEE 12V 9 SORTIES DE 1A POUR CAMERAS
Les Atouts de la gamme:
Alimentation caméra 12V