![Fosnova - STRIP LED Ip20 115W L5M 600 Led 3000K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/77/FOS2248602239_0.jpg?ts=1705982616701)
Fosnova - STRIP LED Ip20 115W L5M 600 Led 3000K
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00077.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 115 W
régulation constante du flux lumineux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535156367
Réf. Sonepar
00077514749
Réf. Fournisseur
FOS2248602239
Réf. Commerciale
Fosnova
longueur
5000 mm
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
115 W
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
appareil de commande échangeable
Non
avec élément de protection
Non
avec ensemble de raccordement
Non
avec embout de fermeture
Non
classe de protection
III
type de tension
DC
auto-adhésif
Oui
adapté à un variateur
Non
Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 5 mètres, largeur 10mm, 3000K, Classe 1, 23W/m, IP20
Les Atouts de l'article:
Pour garantir le bon fonctionnement et l’indice IP, il faut rétablir l’alimentation d’origine des rangées (le cas échéant, utiliser des connecteurs). Remarque valable pour toutes les rangées de LED. La version 24V permet de réduire la section du câble électrique et d’augmenter ainsi les distances. Lifetime: 36.000hVersion LED 23W/m soit 2760lm/m en 3000K avec un CRI>80
Les Atouts de la gamme:
Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches. Il faut éviter de poser cet article sur les surfaces à angles vifs et d’abîmer les composants.Attention : utiliser un cutter et non pas des ciseaux pour les découpes.Les strips peuvent être découpées à intervalles prédéterminés.Pour les découpes intermédiaires, il faut utiliser les bouchons fournis et veiller à bien fermer les extrémités. Fosnova décline toutes responsabilités pour les découpes faites après la livraison du matériel.Strip LED à tension constante de 24V.il est idéal pour l’application sur les profilés en aluminium extrudé et pour un éclairage décoratif : éclairage en corniche, accentuation des façades, etc.