![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/77/FOS2204186000_0.jpg?ts=1705982569117)
Fosnova - STILO Sp2 Led 6,5W IGBT chrome
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00077.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 10.4 W
flux lumineux utile - 893 lm
indice de protection (IP) - IP40
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535096526
Réf. Sonepar
00077509652
Réf. Fournisseur
FOS2204186000
Réf. Commerciale
Fosnova
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
10.4 W
flux lumineux utile
893 lm
indice de protection (IP)
IP40
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
suspension fournie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
classe de protection
I
réflecteur
sans
douille
autre
section de conducteur
1 mm²
couleur du boîtier/corps
chrome
type de tension
AC
finition du paralume
sans
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
diamètre
60 mm
hauteur/profondeur
250 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre structuré
longueur des filins de suspension
500...500 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Plafonnier STILO CLD-D 0,74 KILOGRAMME 893 lumens 3000K 40° CRI 90 10 WATT chromé IP40 IK07
Les Atouts de l'article:
Le luminaire dispose du câblage CLD-D (alimentation électrique gradable)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est un chroméFaisceau moyen avec un angle de 40°Installable sur des surfaces inflammablesLe luminaire ne présente pas de risque photobiologique Colour quality
Les Atouts de la gamme:
La gamme Stilo fait partie de la gamme Fosnova pour la partie décoration d'intérieur.Elle peut integrer un projet d'intérieur facilement vu son éventail de gammes : suspensions et plafonniers.