![Fosnova - SLIMCOVER Led 40W 3000K 5820lm blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/77/FOS2218381000_0.jpg?ts=1705982526512)
Fosnova - SLIMCOVER Led 40W 3000K 5820lm blanc
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00077.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 41 W
flux lumineux utile - 5820 lm
indice de protection (IP) - IP40
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535095703
Réf. Sonepar
00077509570
Réf. Fournisseur
FOS2218381000
Réf. Commerciale
Fosnova
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
41 W
flux lumineux utile
5820 lm
indice de protection (IP)
IP40
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
classe de protection
I
largeur
87 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
935 mm
hauteur/profondeur
71 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.95
Plafonnier Slimcover LED 6 Modules 41W 2784 lumens 3000k CRI>80 Blanc IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20)
Les Atouts de l'article:
Slimcover dispose du câblage CLD (ON-OFF).LED 6 modules.Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en blancLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesIl ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
La rapidité et la simplicité extrême d'installation, en plus de la forme simple et élégante de cette famille de produits, permettent d'utiliser ces appareils dans les bureaux, les halls et les open space. Leur design et leur rendement lumineux créent des jeux de lumière très rafinés.Corps: en aluminium extrudé.Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Facteur de puissance: >0,95 Durée de vie 80%: 50.000h (L80B20). Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).