![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/77/FOS2201001600_0.jpg?ts=1705982534653)
Fosnova - SINTESI System Led 40W 4+3 Modules 4000K blanc
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00077.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 40 W
indice de protection (IP) - IP40
source lumineuse fournie - Oui
protection contre l'incendie « D » - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535111724
Réf. Sonepar
00077000973
Réf. Fournisseur
FOS2201001600
Réf. Commerciale
Fosnova
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
40 W
indice de protection (IP)
IP40
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
suspension fournie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
classe de protection
I
largeur
69 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1166 mm
hauteur/profondeur
88 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation DSI
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.92
Structure SINTESI SYSTEM CLD 3,04KG 3693 lumens 4000K CRI 80 40 WATT BLANC IP40 IK07 facteur de puissance >0,92 durée de vie à 80%: 50.000 h (L80B20) UGR<19 LOWFLICKER
Les Atouts de l'article:
Le luminaire dispose du cablage CLD (alimentation électrique)• Suspension• Optique darkLe produit à une lumière directe et indirecte simultanémentSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Installable sur des surfaces inflammables
Les Atouts de la gamme:
Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairement voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique.Embouts : ABS V0 moulé par injection.LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance e0,92.Optique basse luminance : a ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD ou en aluminium brillant 99,85.