Fosnova - SINTESI suspension Led Dali 76W L2300 noir
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00077.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535135027
Réf. Sonepar
00077513502
Réf. Fournisseur
FOS220101371241
Réf. Commerciale
Fosnova
Structure SYSTEM SUSPENSION CLD-D-D Noir IP40 IK07
Les Atouts de l'article:
Le luminaire dispose du cablage CLD-D-D (alimentation électrique à gradation numérique)La couleur du luminaire est en noirLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Installable sur des surfaces inflammables
Les Atouts de la gamme:
Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairement voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique.Embouts : ABS V0 moulé par injection.LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance e0,92.Optique basse luminance : a ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD ou en aluminium brillant 99,85.