Fosnova - MICRO LISET Led Rgb 13,5W Led S+L oxydé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 54
adapté à un montage en applique - Non
appareillage fourni - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535035792
Réf. Sonepar
00077503579
Réf. Fournisseur
FOS2201728100
Réf. Commerciale
Fosnova
indice de protection (IP)
IP40
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
54
adapté à un montage en applique
Non
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
couleur de la lumière
RGB
classe de protection
III
largeur
20 mm
modèle
tube équipé
forme
rectangulaire
couleur du boîtier/corps
aluminium
appareillage
transformateur électronique
adapté à une suspension
Non
avec rail conducteur
Non
longueur
925 mm
hauteur/profondeur
13 mm
matériau
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
avec sortie à point
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
MICRO LISET Led Rgb 13,5W Led S+L oxydé
Les Atouts de la gamme:
La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.Corps : structure en profilé aluminium anodisé avec embouts en aluminium peint pour extérieur.Diffuseur interne : PMMA opale. Diffuseur externe : tube en PMMA transparent stabilisé aux rayons UV, résistant aux chocs.