![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/77/FOS2201427300_0.jpg?ts=1705982606188)
Fosnova - MICRO LISET Ip67 Cylindrique 30W 4000K Led S+L oxydé
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00077.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4800 lm
couleur de la lumière - blanc
facteur de puissance (cos phi) - 0.9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535082871
Réf. Sonepar
00077508287
Réf. Fournisseur
FOS2201427300
Réf. Commerciale
Fosnova
indice de protection (IP)
IP67
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4800 lm
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
120
adapté à un montage en applique
Oui
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
classe de protection
III
modèle
tube équipé
forme
rond
couleur du boîtier/corps
autre
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
25 mm
adapté à une suspension
Non
avec rail conducteur
Non
longueur
1980 mm
matériau
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
avec sortie à point
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
MICRO LISET Ip67 Cylindrique 30W 4000K Led S+L oxydé
Les Atouts de la gamme:
La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.Corps : structure en profilé aluminium anodisé avec embouts en aluminium peint pour extérieur.Diffuseur interne : PMMA opale. Diffuseur externe : tube en PMMA transparent stabilisé aux rayons UV, résistant aux chocs.