![Fosnova - LUTHOR Medium Led 28W 2760lm 4000K 18D blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/77/FOS2208781968_0.jpg?ts=1705982576450)
Fosnova - LUTHOR Medium Led 28W 2760lm 4000K 18D blanc
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00077.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2760 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
protection contre l'incendie « D » - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535122942
Réf. Sonepar
00077512294
Réf. Fournisseur
FOS2208781968
Réf. Commerciale
Fosnova
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2760 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
surface brossée
Non
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
2760...2760 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
convient pour système de cable basse tension
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
124 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.95
classe de protection
II
diamètre externe
170 mm
réflecteur
ultra brillant
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
laqué / peint
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
28...28 W
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
hauteur/profondeur
3 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
Encastré LUTHOR MEDIUM CLD 0,96KG LED COB 2779 lumens 4000K 19° CRI 92 28 WATT BLANC LOWFLICKER IP20/IP40 IK 07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
LUTHOR dispose du câblage CLD (alimentation électronique + LED)La couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Faisceau étroit avec une angle de 19°Colour qualityInstallable sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.