Fosnova - LISET 2.0 Home 1 Led 22W 4000K noir 1898lm Ip40 Ik07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 22 W
flux lumineux utile - 1898 lm
régulation constante du flux lumineux - Non
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535152055
Réf. Sonepar
00077515205
Réf. Fournisseur
FOS2230623000
Réf. Commerciale
Fosnova
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
22 W
flux lumineux utile
1898 lm
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation DSI
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.92
classe de protection
I
largeur
350 mm
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
avec variateur
Non
orientable
Non
avec interrupteur
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
longueur
200 mm
hauteur/profondeur
1725 mm
matériau
aluminium
avec détecteur de présence
Non
avec réflecteur
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
raccordement électrique avec fiche
Non
couleur de la verrine
noir
émission de lumière
direct/indirect
tension nominale (Un)
220...240 V
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
têtes de luminaire mobiles
Non
avec lampe de lecture séparée
Non
LISET 2.0 Home 1 Led 22W 4000K noir 1898lm Ip40 Ik07
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED. Facile à installer, il existe en différentes vairaintes : en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération pour une utilisation facile dans n’importe quel projet d’éclairage.• Corps : en aluminium extrudé• Têtes : en aluminium moulé sous pression.• Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.• Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVDSuspensions non incluses, à acheter séparément.